YT406 タオルリング TOTO 39309855

タオルリング

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)154×55×170 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)154×55×170 注文コード39309855 品番YT406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は寸法など10種類から選べます 他の種類を見る
材質
リング:ステンレス製
ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)
寸法(mm)154×55×170 材質(バー)ステンレス 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)154×55×170

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39309855 YT406 70307064 YTT406 タオルリング TOTO タオルリング TOTO 1個 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39309873
2022-04-24
用途:
安心のTOTO製
その他業種

トイレのタオル掛けが経年劣化したため、購入。作りがしっかりしており、さすがTOTO製。次回も購入したい。

1人が参考にしています
対象商品:
39309873
2022-04-11
用途:
メーカー品ですね
有限会社星 様 (建設業・工事業)

すごいを使うのにも安心で掃除の手間もかからず綺麗に使うことができます。

対象商品:
39309846
2022-02-15
用途:
お家
製造業

安っぽくもなく造りは良いです。購入して正解でした。

対象商品:
39309882
2020-05-26
用途:
タオル掛け
その他業種

トイレ、洗面所などに取り付けましたが、TOTO製で役っぽさもなく良い商品です。

対象商品:
39309864
2015-10-20
用途:
ハンドタオル掛け

さすがメーカー品。価格が安ければもっと嬉しい。

対象商品:
39309855
2015-12-26
用途:
トイレの改装

メーカー品なので安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする