曜日別特売
YT86 タオルリング TOTO 39309907

タオルリング

(6件のレビュー)
取扱い終了
寸法(mm)193×90×97
内容量1個注文コード39309907品番YT86
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800
材質
リング:黄銅製(めっき仕上げ)
ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)
寸法(mm)193×90×97材質(バー)黄銅製(めっき仕上げ)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)193×90×97
注意
※リング部は動きません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39309907YT8619641573YT801YT86 タオルリング TOTO 19641573タオルリングTOTO1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39309873
2022-04-24
用途: 安心のTOTO製
その他業種

トイレのタオル掛けが経年劣化したため、購入。作りがしっかりしており、さすがTOTO製。次回も購入したい。

1が参考にしています
対象商品 : 39309873
2022-04-11
用途: メーカー品ですね
有限会社星建設業・工事業

すごいを使うのにも安心で掃除の手間もかからず綺麗に使うことができます。

対象商品 : 39309846
2022-02-15
用途: お家
製造業

安っぽくもなく造りは良いです。購入して正解でした。

対象商品 : 39309882
2020-05-26
用途: タオル掛け
その他業種

トイレ、洗面所などに取り付けましたが、TOTO製で役っぽさもなく良い商品です。

対象商品 : 39309864
2015-10-20
用途: ハンドタオル掛け

さすがメーカー品。価格が安ければもっと嬉しい。

対象商品 : 39309855
2015-12-26
用途: トイレの改装

メーカー品なので安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする