曜日別特売

化粧棚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(mm)600
内容量1個注文コード39310537品番YAK801G
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
材質
ブラケット:黄銅製(めっき仕上げ)
棚板:強化ガラス製
長さ(mm)600幅(mm)32寸法(mm)600×130×32高さ(mm)130クリア材質(棚板)強化ガラス製材質(ブラケット)黄銅製(めっき仕上げ)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×130×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする