YKH50A 化粧棚 TOTO 39310546

化粧棚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(mm)150
内容量1個注文コード39310546品番YKH50A
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質アルミ製長さ(mm)150幅(mm)25寸法(mm)150×150×25高さ(mm)150シルバー材質(棚板)アルミ製寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×150×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする