TOTO
浴室排水ユニット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合
150角タイル用
タイプ
非防水層タイプ(横引きトラップ)
注文コード
39310923
品番
YTB150SP
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・タイプ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
144
寸法B(mm)
144
寸法C(mm)
72
適合
150角タイル用
材質
上ふた:ステンレス、ピット:ステンレス、トラップ:ABS
長さ(mm)
144
幅(mm)
144
高さ(mm)
146
タイプ
非防水層タイプ(横引きトラップ)