MRW2430 両口ラチェットレンチ(爪式) 大阪魂 39313906

MRW2430 両口ラチェットレンチ(爪式) 大阪魂 39313906
MRW2430 両口ラチェットレンチ(爪式) 大阪魂 39313906

両口ラチェットレンチ(爪式)

(25件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード39313906品番MRW2430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
用途鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。落下防止用コードの取付穴付き。材質(本体)#45カーボンスチール 、(ソケット)合金鋼40CR寸法(mm)24×30全長(mm)395ソケット種別両口ソケット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39313906MRW243019191147MRW2430MRW2430 ラチェットレンチ両口 爪式 モノタロウ 19191147ラチェットレンチ両口 爪式モノタロウ1本
3,198
税込3,518
モデルチェンジの後継品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39313924
2019-03-22
用途: ビル建設現場で、治具の取り付けと取り外し時
株式会社茨城メタルアーク建設業・工事業

到着後、直ぐに現場で使いましたが、他社で、5000~6000円する物と遜色ありません。
使いはじめて1週間経ちましたが、その間相当乱暴に扱われても何ともないです。
値ごろ感充分です。

対象商品 : 39313924
2018-06-28
用途: 土木作業時、
建設業・工事業

使いやすくて、値段も安かったから満足してます。
このサイズだと結構な値段するけど、モノタロウなら安く販売していたので助かってます。

対象商品 : 39313863
2017-05-18
用途: いい(´▽`*)

これは使える 17と21のセットもいい
ドレンボルトを外すのに柄が長くて力が入る

1が参考にしています
対象商品 : 39313924
2017-07-17
用途: ナットの脱着に。
農・林・水産業

大型機械のナット・ポルトの脱着に使用。見た目はやや雑い感じはあるが、ギヤラチェットとしての機能は丈夫で安心感はある。

対象商品 : 39313872
2016-11-25
用途: 車のいざと言う時に備えて
株式会社新井食品総本舗

シノ付のラチェットレンチ
19と21インチ
少々ラチェットの動きは渋いのですが
いざと言う時のために
一本入れておくだけで安心です。

対象商品 : 39313897
2016-04-12
用途: プラスチック成形の金型交換
製造業

これまでに使っていたものに比べると軽く、握り手が細めで扱いやすい。

対象商品 : 39313863
2016-10-09
用途: 塀の補修作業時(単管足場の組み立て)
有限会社ヴィックフォレスト農・林・水産業

価格の割にしっかりしており、使い勝手も十分でした。

対象商品 : 39313924
2016-11-26
用途: 作業メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品に比べ作りが荒い感じはあるが作業には十分に使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする