曜日別特売
- 【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ5mm ノーブランド 39315552

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ5mm

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)15
長さ(mm)101~200
内容量1本注文コード39315552品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質真鍮幅(mm)15長さ(mm)101~200厚さ(mm)5成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.20幅公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断切断公差-0、+3参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)。
※1mm単位で長さをオプション指定してご注文できます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途: バイク整備作業
製造業

旧車バイク整備にあたり、絶版部品となっていて純正部品が入手できない場合は自作する必要があります。素材が入手できて良かったです。

対象商品 : 39315884
2021-01-04
用途: マグネットチャックの付き当て板に
製造業

平面度が出ているので、追加工無しで取り付けられました。長さのバリエーションがあるので買いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 39315744
2020-01-07
用途: あまり力の掛からないカム材として使用する。
松山技研工業

少ししか必要でない場合、このような短い材料が仕入れ出来、無駄も省け助かります。
厚みの制度も有り有効活用できます。サイズギリギリに購入すると、次回使う分少し余るのも助かり活用している。

1が参考にしています
対象商品 : 39316137
2020-04-02
用途: 模型工作
製造業

とても満足してします。とても切削しやすく、製作が捗ります。

対象商品 : 39315543
2019-09-23
用途: 鉄道模型のパーツ製作の素材として。
製造業

快削真鍮材は、普段からフライス加工に適した素材として愛用しています。
ひき抜き材は、市中の販売単位が2m~4mなので、小さいサイズでの小売りは便利でした。

対象商品 : 39315665
2015-04-15
用途: 鉄道模型制作

寸法、直角はきちんと出ていましたが、衝撃で付いたと思われるヘコミキズが目立つのが残念

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2763:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする