曜日別特売
FR-S30SWH/WH 収納ケース フロックスリムタイプ サンカ 39323586

 

FR-S30SWH/WH 収納ケース フロックスリムタイプ サンカ 39323586
FR-S30SWH/WH 収納ケース フロックスリムタイプ サンカ 39323586

収納ケース フロックスリムタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
サンドホワイト
内容量1個注文コード39323586品番FR-S30SWH/WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
容量(L)28サンドホワイトトラスコ品番115-0869材質ポリプロピレン質量(g)965耐荷重(kg)3外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)285×460×310有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)216×336×280

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)950/税込1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39323586
2022-01-14
用途: 子供の洋服用
サービス業

キッチンの収納、洋服の収納で使っていますが、使い勝手がとても良い商品です。

対象商品 : 39323498
2020-05-25
用途: 保管
サービス業

扉が貧弱で、直ぐにひび割れます。特に白色が弱いのは何故だろう

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする