3725Z-280 Z-EAL ラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 39323717

Z-EAL ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード39323717品番3725Z-280
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)280トラスコ品番124-7045材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数36質量(g)360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする