Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Z-EAL ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
39323753
品番
2725Z-3/8(L160)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)
160
トラスコ品番
124-7050
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
歯数
36
質量(g)
120