マーベル
工具差し Shutto(シュット)シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
形状
ペンチ1段・ドライバー差し
ペンチ1段・ドライバー差し
ペンチ2段・ドライバー差し
ペンチ2段・サイドドライバー差し
充電ドライバー用ホルダー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39324076
品番
MDP-SU38
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
本体生地:600デニールポリエステルオックス(裏面ポリウレタンコーティング)、PVCボード、スチール、アクリルテープ
形状
ペンチ1段・ドライバー差し
トラスコ品番
115-8418
幅(mm)
110
高さ(mm)
250
質量(g)
150
奥行(mm)
65