曜日別特売
VC2006 クロウフットレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 39324286

 

VC2006 クロウフットレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 39324286
VC2006 クロウフットレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 39324286

クロウフットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)6
内容量1個注文コード39324286品番VC2006
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
差込角(mm)6.3対辺寸法(mm)6トラスコ品番118-5076材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、VC2シリーズ:特殊鋼、VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)全長(mm)22質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする