SENNARI
三本万能鍬
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
39324697
品番
AD-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
先幅(mm)
175
全長(mm)
1050
爪長さ(mm)
220
トラスコ品番
115-7000
材質
爪:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)
質量(kg)
2
爪数
3