※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
オールドリルパワーSDS PWLタイプ(SDSplusシャンク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
3.5
3.4
3.5
4
4.3
4.5
4.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39324959
品番
PWL-3.5X115P
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
刃径(mm)
3.5
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
115
有効長(mm)
50
トラスコ品番
828-9739
適合機種
軽量ハンマードリル
質量(g)
30