※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
1セット(10個)
1セット(5個)
最大径(Φmm)
45
22
25
30
40
50
55
60
70
45
165
190
216
242
267
292
318
100
120
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39325178
品番
JBL-1MMS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
最大径(Φmm)
45
バンド幅(mm)
13
材質
スチール(亜鉛コート処理)
トラスコ品番
835-8791
厚さ(mm)
0.914
質量(g)
293
最小径(Φmm)
32
締付トルク(N・m)
6.8