曜日別特売
JBL-6MS ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39325187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBL-6MS ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39325187
JBL-6MS ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39325187
JBL-6MS ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール) JUBILEE 39325187

ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール)

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1セット(5個)
最大径(Φmm)140
内容量1セット(5個)注文コード39325187品番JBL-6MS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
最大径(Φmm)140バンド幅(mm)13材質スチール(亜鉛コート処理)トラスコ品番835-8824厚さ(mm)0.914質量(g)286最小径(Φmm)110締付トルク(N・m)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39325144
2022-12-15
用途: ホースをしめるとき

箱でお得に購入できるので量を使うときにはすごく助かります。しかも即納で大満足です。作りもいいのでリピート商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする