※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
1セット(5個)
最大径(Φmm)
242
22
25
30
40
50
55
60
70
45
165
190
216
242
267
292
318
100
120
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
39325239
品番
JBL-9.5MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
最大径(Φmm)
242
バンド幅(mm)
13
材質
スチール(亜鉛コート処理)
トラスコ品番
835-8839
厚さ(mm)
0.914
質量(g)
422
最小径(Φmm)
210
締付トルク(N・m)
7.9