※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
1セット(5個)
最大径(Φmm)
292
22
25
30
40
50
55
60
70
45
165
190
216
242
267
292
318
100
120
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
39325257
品番
JBL-11.5MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
最大径(Φmm)
292
バンド幅(mm)
13
材質
スチール(亜鉛コート処理)
トラスコ品番
835-8782
厚さ(mm)
0.914
質量(g)
493
最小径(Φmm)
260
締付トルク(N・m)
7.9