曜日別特売
JBL-1SS ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39325379

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBL-1SS ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39325379
JBL-1SS ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39325379
JBL-1SS ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39325379

ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)
最大径(Φmm)35
35
25
30
40
45
50
55
60
70
80
90
100
120
140
150
165
190
216
242
267
292
318
内容量1セット(10個)注文コード39325379品番JBL-1SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
最大径(Φmm)35バンド幅(mm)13材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番835-8795厚さ(mm)0.914質量(g)271最小径(Φmm)25締付トルク(N・m)6.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39325449
2024-09-24
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

バンド部の板厚が厚く幅も広いので強く締める事ができて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする