※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
1セット(5個)
最大径(Φmm)
150
150
150
140
165
190
216
242
267
292
318
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
120
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
39325458
品番
JBL-6XSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
最大径(Φmm)
150
バンド幅(mm)
13
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
835-8828
厚さ(mm)
0.914
質量(g)
310
最小径(Φmm)
120
締付トルク(N・m)
7.9