曜日別特売
HT200 ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ) JUBILEE 39325607

HT200 ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ) JUBILEE 39325607
HT200 ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ) JUBILEE 39325607
HT200 ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ) JUBILEE 39325607

ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(5個)
最大径(Φmm)200
200
140
160
180
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
120
40
45
50
100
内容量1セット(5個)注文コード39325607品番HT200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
最大径(Φmm)200バンド幅(mm)16材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番835-8750厚さ(mm)0.7質量(g)420最小径(Φmm)170締付トルク(N・m)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする