JUBILEE
ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(5個)
1セット(5個)
1セット(10個)
最大径(Φmm)
420
420
420
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
440
460
480
500
520
120
40
45
50
100
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
39325713
品番
HT420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
最大径(Φmm)
420
バンド幅(mm)
16
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
835-8761
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
730
最小径(Φmm)
390
締付トルク(N・m)
17