曜日別特売
CAS200SS ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ) JUBILEE 39326133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(5個)
最大径(Φmm)200
200
100
150
175
225
250
50
75
275
300
330
355
380
455
505
555
605
710
810
910
965
405
内容量1セット(5個)注文コード39326133品番CAS200SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
最大径(Φmm)200材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)11トラスコ品番835-8705厚さ(mm)0.8質量(g)300最小径(Φmm)50締付トルク(N・m)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする