※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
1セット(10個)
1セット(5個)
1セット(2個)
最大径(Φmm)
405
405
405
275
300
330
355
380
455
505
555
605
710
810
910
965
50
75
100
150
175
200
225
250
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
39326298
品番
CAS405SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
最大径(Φmm)
405
材質
ステンレス(SUS304)
バンド幅(mm)
11
トラスコ品番
835-8721
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
220
最小径(Φmm)
50
締付トルク(N・m)
4.5