曜日別特売
PT-40TS,M8×15 Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 39326323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT-40TS,M8×15 Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 39326323
PT-40TS,M8×15 Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 39326323

Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付

(2件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)40
取付高(mm)50
ねじ径M8×1.25
許容荷重(daN)20
内容量1個注文コード39326323品番PT-40TS,M8×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。

用途事務機器やイスなどに最適です。車輪径(Φmm)40許容荷重(daN)20ねじ径M8×1.25軸長(mm)15取付高(mm)50材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式タイプ形状自在車S型式Pシリーズ双輪車輪幅(mm)40.5金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)12.7ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)15材質(金具)スチール旋回半径R(mm)47キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39326323PT-40TS,M8×1539560893PT-40TSPT-40TS,M8×15 Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 39560893Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
399
税込439
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39326366
2016-08-24
用途: 椅子の足を取り替え
建設業・工事業

スムーズに取り替え完了する事が出来た

対象商品 : 39560911
2014-11-02
用途: イスのキャスター取り替え
農・林・水産業

思ったより小さかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする