ユーエイキャスター
Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付
(2件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)
50
40
50
取付高(mm)
60
50
60
62
57.5
ねじ径
UNC3/8×16山
M8×1.25
M12×1.25
M12×1.75
許容荷重(daN)
30
20
30
60
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39326366
品番
PT-50TS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。
用途
事務機器やイスなどに最適です。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
ねじ径
UNC3/8×16山
軸長(mm)
15
取付高(mm)
60
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
ねじ込み式タイプ
トラスコ品番
393-0050
形状
自在車S
型式
Pシリーズ双輪
質量(g)
95
車輪幅(mm)
45
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
12.7
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
18
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
57
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪