3410 レインストロング カジメイク 39326445

 

3410 レインストロング カジメイク 39326445
3410 レインストロング カジメイク 39326445
3410 レインストロング カジメイク 39326445
3410 レインストロング カジメイク 39326445
3410 レインストロング カジメイク 39326445
3410 レインストロング カジメイク 39326445
3410 レインストロング カジメイク 39326445
3410 レインストロング カジメイク 39326445
3410 レインストロング カジメイク 39326445
3410 レインストロング カジメイク 39326445
3410 レインストロング カジメイク 39326445
3410 レインストロング カジメイク 39326445
3410 レインストロング カジメイク 39326445
3410 レインストロング カジメイク 39326445

レインストロング

(24件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード39326445品番3410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,580

ハードな作業環境、ハードな動きを強力にサポートするため、肩・肘・膝を耐久性と安全性の観点から強力オックス素材で補強。上着とズボンに汗などのニオイや、雑菌の繁殖を抑えるデオドラントネームを採用し、着心地にもこだわったワーキングに最適なレインスーツです。上着前後には夜間の安全性を考慮した、反射テープ付き。パンツの裾口は、ドット釦で2段階に調節可能。フードは着脱可能で、周りが見えるよう、かぶったときの目の高さに透明ビニールを付けました。
また、上下総裏メッシュでムレやベタツキを緩和します。

オレンジサイズL適応身長(cm)170~180適応胸囲(cm)90~98適応胴囲(cm)78~88着丈(cm)75股下(cm)74セット内容上下混率(%)表地:ポリエステル100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)ウエスト(cm)112/62肩幅(cm)54仕上り寸法(cm)(胸囲)125裄丈(cm)88袖口囲(cm)34/18耐水圧(mmH2O)10000以上
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3932644534101119548834203410 アーマーライトレインスーツ 3420 カジメイク 11195488アーマーライトレインスーツ 3420カジメイク1着
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39326463
2022-04-08
用途: 消毒
虫明農園農・林・水産業

軽くて着やすいです。
175cm×85kgの私には、少し大きいです。

2が参考にしています
対象商品 : 39326463
2022-06-04
用途: 雨かっぱ
虫明農園農・林・水産業

膝の縫い合わせがが直ぐ破れて、自分で縫い合わせましたが、今度は左側が破れました。
使い物にならない。ストロングなんて良く言うもんだ。破れないのと変えて欲しい

3が参考にしています
対象商品 : 39326454
2021-10-17
用途: 土工作業時
製造業

まだ、使用していないのですが、開封して確認した感じでは、
確かに丈夫そうな素材を使用してありました。
長期間使用してみないとなんとも言えませんので、星3つとしました。

1が参考にしています
対象商品 : 39326445
2021-08-16
用途: タンク内掃除
建設業・工事業

比較的動きやすく、ごわつかず軽くて破れにくいと思います。

対象商品 : 39326454
2021-04-21
用途: 農作業
農・林・水産業

凄く着やすく大変着ごこちが良く気に入りました又リピートしたいと思います

対象商品 : 39326445
2021-07-13
用途: 農作業時
農・林・水産業

柔らかくて丈夫そうです作業もしやすいです通気性もいいようです

対象商品 : 39326542
2020-10-05
用途: 工場内の設備の洗浄

動きが激しいのですが、丈夫で長持ちします。何回もリピートしています。

2が参考にしています
対象商品 : 39326533
2020-06-22
用途: 雨天作業
建設業・工事業

雨天時に使いましたが特に問題ありませんでした
デザインも良いと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする