曜日別特売
JSC112SS316 スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) JUBILEE 39326605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSC112SS316 スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) JUBILEE 39326605
JSC112SS316 スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) JUBILEE 39326605
JSC112SS316 スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) JUBILEE 39326605
JSC112SS316 スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) JUBILEE 39326605

スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大径(Φmm)112
内容量1セット(2個)注文コード39326605品番JSC112SS316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
最大径(Φmm)112バンド幅(mm)25材質ステンレス(SUS316)トラスコ品番836-6903厚さ(mm)1.2質量(g)492最小径(Φmm)104締付トルク(N・m)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする