※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
最大径(Φmm)
187
79
85
91
97
112
121
161
239
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
39326675
品番
JSC187SS316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
最大径(Φmm)
187
バンド幅(mm)
25
材質
ステンレス(SUS316)
トラスコ品番
836-6910
厚さ(mm)
1.8
質量(g)
729
最小径(Φmm)
175
締付トルク(N・m)
25