7520 3Dブリーズレイン カジメイク 39326716

※ジャケット

7520 3Dブリーズレイン カジメイク 39326716
7520 3Dブリーズレイン カジメイク 39326716
7520 3Dブリーズレイン カジメイク 39326716
7520 3Dブリーズレイン カジメイク 39326716
7520 3Dブリーズレイン カジメイク 39326716
7520 3Dブリーズレイン カジメイク 39326716
7520 3Dブリーズレイン カジメイク 39326716
7520 3Dブリーズレイン カジメイク 39326716
7520 3Dブリーズレイン カジメイク 39326716
7520 3Dブリーズレイン カジメイク 39326716
7520 3Dブリーズレイン カジメイク 39326716
7520 3Dブリーズレイン カジメイク 39326716
7520 3Dブリーズレイン カジメイク 39326716

3Dブリーズレイン

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード39326716品番7520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,580
ブルーサイズM耐水圧(mmH2O)10000以上透湿度(g/m2)3000トラスコ品番408-7887セット内容上下混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)股下(cm)73ウエスト(cm)112/55肩幅(cm)52着丈(cm)72仕上り寸法(cm)(胸囲)120適応身長(cm)160~170適応胴囲(cm)72~80裄丈(cm)87袖口囲(cm)31/23適応胸囲(cm)84~92

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3932671675206352190575217520 レインスーツエボリューション 7521 カジメイク 63521905レインスーツエボリューション 7521カジメイク1着
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39326621
2016-05-27
用途: バイクでの通勤

使用3ヶ月ほどでお尻から浸水し出しました。防水スプレーで対応するもひどくなる一方です。使用から、まだ一年未満(使用回数50回位)はですがもう無理そうです。残念な気持ちです。
商品自体は軽くて良いのですが改善したら、お知らせしてください。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 39326621
2015-06-17
用途: バイク通勤

素材は薄くて軽く、ワンサイズ大きなものを購入したので動きやすいです。
耐水性は十分あり、後は耐久性かな?この価格なら三年持ってくれればいいですね。
デザインが増えてくれると今後も購入したくなると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39326603
2014-11-06
用途: 工事現場

非常に軽く動きやすいです
色合いも予想以上に派手すぎずよかったです

1が参考にしています
対象商品 : 39326664
2014-07-20
用途: 配達

まだ雨の日は未使用ですが、パンツのデザイン性にはもう少し改良が
必要かと思いました。
縫い目が白い糸だとどうも。。
また雨の日使用後レビュー書きたいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 39326786
2013-11-20
用途: バイク
製造業

ズボンにはチャックがありません。
上着は裏地と表地が分かれており、表地は薄く軽いので、バイクではばたつきます。
上着のすそにはコードがないのですが、自分で追加で通せました。

対象商品 : 39326603
2013-06-10
用途: 釣り、ゴルフ、スポーツ観戦

まだ、雨の日は未使用です。本当はライム色がほしかったのですが、使用予定のの日まで時間が無く当日配送可能なオレンジを購入しました。対応良く注文の翌日には到着しました。ありがとうございました。梅雨に入りいつでも使用可能ですが、なかなか雨が降りません。デザインは気に入っています。使用後再度投稿出来るのでしたら、その時使用感想を述べたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする