曜日別特売
001 メンGIベルト RB 32mm カジメイク 39326935

 

001 メンGIベルト RB 32mm カジメイク 39326935
001 メンGIベルト RB 32mm カジメイク 39326935
001 メンGIベルト RB 32mm カジメイク 39326935
001 メンGIベルト RB 32mm カジメイク 39326935
001 メンGIベルト RB 32mm カジメイク 39326935

メンGIベルト RB 32mm

(41件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コン
長さ(mm)約1150(※バックル部含む)
長さ(cm)約115
内容量1本注文コード39326935品番001
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥459販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用。サイズ調整が簡単なローラーバックル。溶接などの火花が出る作業におすすめです。日本製。

モノタロウではこんなお得な商品も!
コン混率(%)綿100長さ(cm)約115幅(mm)約32バックルローラートラスコ品番360-0581長さ(mm)約1150(※バックル部含む)サイズM適応胴囲(cm)約110
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 屋外での軽作業
有限会社アスコ通信特機

バックルはよく止まり緩む事はなく外すときも簡単に外せます。
無段階なのでその日のおなかの出具合で調節できるので良いです。

2025-08-04
用途: 作業用ベルト

安い同じようなベルトを、以前、どこかの店舗で購入したが
ベルトが固く、金具にうまく止まらず、すぐに緩むので
こちらを購入、しっかり止まり満足の商品です。

2025-08-18
用途: 業務使用

装着は締め、解除ともに楽です。
ただ、床にある重量物をしゃがんで持ち上げます。
お腹に力をいれますよね?ベルトが簡単に緩みます。
もう少し粘ってくれるといいのですが…

対象商品 : 39326935
2024-06-27
用途: 作業ズボンに
医療・福祉・介護関連業

商品選択画面で長さ115㎝を注文しました。届いたベルトはウエスト100㎝のズボンには短かったです。よく見ると115㎝でMサイズなのですね。会社の別の従業員に使ってもらうことにしました。
商品自体に不満はありません。品物自体は綿100%とのことで、柔らかさがあり良さそうです。
商品選択の画面にもM,L等の表記をすると分かりやすいと思います。
次の機会に128㎝を注文しよう思います。

対象商品 : 39326953
2024-01-06
用途: 一般作業

繊維の質がよくて毎回この製品を購入しています。GIベルトといえばこちらがおすすめです。

対象商品 : 39326971
2023-07-16
用途: 会社の作業着

初めてのGIベルトで使いやすい。安く入手できて長さは自分でカットできて良い。

対象商品 : 39326935
2022-11-21
用途: ズボンベルト
銅堂製造業

作りもいいし、ベルトの硬さもちょうどいいです。バックルも仕上げが良いし固定もいいです。手に引っかかるようなこともありません。
紙のラベルが巻いてありますがセロテープ留めのため金具に糊残りが出て取るのが面倒です。テープを変えるか、直に貼るようなものに変えたらいいと思います。見えないから気にしなくてもいいのですが。

対象商品 : 39326917
2023-07-31
用途: 作業ズボンに
製造業

安いのに丈夫です。長さも十分にあって、助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする