曜日別特売
003 メンGIベルト RB 40mm カジメイク 39327014

 

003 メンGIベルト RB 40mm カジメイク 39327014
003 メンGIベルト RB 40mm カジメイク 39327014
003 メンGIベルト RB 40mm カジメイク 39327014
003 メンGIベルト RB 40mm カジメイク 39327014

メンGIベルト RB 40mm

(6件のレビュー)
取扱い終了
グリーン
内容量1本注文コード39327014品番003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用。サイズ調整が簡単なローラーバックル。溶接などの火花が出る作業におすすめです。日本製。

グリーンサイズMバックルローラー長さ(mm)約1100幅(mm)約40混率(%)綿100
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39326996
2019-09-30
用途: 普段つかい

ほかの人も書いてるように、W90の私には短いと感じた。長めのワンサイズでいいんじゃないか。ものはしっかりしている

対象商品 : 39326996
2018-07-08
用途: 農業作業時
サービス業

皮ベルトより、作業ズボンに馴染んで使いやすい。外す時外しづらいので改善して欲しい。

対象商品 : 39326996
2017-07-12
用途: 現場一般作業服
宏和金属株式会社

現場で重量がある工具等を引っ掛けて使用するので切れてしまいやすいので、この安さで半年ほど使用できているのでそこそこ満足しています。

対象商品 : 39326996
2018-01-10
用途: 木工作業

金属部分のバリで手が切れそうなので、やすりで落としました。
ひどい商品です。

対象商品 : 39326996
2015-03-28
用途: ベルト

長さが、短いので、足らない。
あと20センチつぎたさないかん。

2013-09-03
用途: 自動車運転、立ったりしゃがんだりの仕事
建設業・工事業

50年以上GIベルトを使用してきました、常に5本ぐらい持っています。木綿のズボンに木綿の靴下、ベルトも木綿、安全で動きやすく、安上がりです。しかし使いよいものを手にいれるのは大変でした、金具のバックルはアメリカ製日本製どちらも、問題はなかったと思いますが、ベルトは材質、織り方、値段により、使いかってが違いました。今回求めたカジメイクの40mmベルトは厚さ、織り方などは希望通りでしたが、長さが、もう少し長ければよかったと、思っています。        81才 男 職人

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする