JSC031SS スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39327314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSC031SS スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39327314
JSC031SS スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39327314
JSC031SS スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39327314
JSC031SS スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE 39327314

スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大径(Φmm)31
内容量1セット(10個)注文コード39327314品番JSC031SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
最大径(Φmm)31バンド幅(mm)18材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番836-6853厚さ(mm)0.6質量(g)330最小径(Φmm)29締付トルク(N・m)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする