※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
ホースクリップ 13.0mm(オールステンレス・SUS316)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(5個)
1セット(5個)
1セット(10個)
最大径(Φmm)
140
140
140
150
190
216
242
292
318
80
90
100
120
22
25
30
35
40
45
50
55
60
70
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
39327323
品番
JBL-6SS316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
最大径(Φmm)
140
バンド幅(mm)
13
材質
ステンレス(SUS316)
トラスコ品番
835-8826
厚さ(mm)
0.914
質量(g)
300
最小径(Φmm)
110
締付トルク(N・m)
9