JUBILEE
ホースクリップ 9.9mmタイプ(オールステンレス・SUS316)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
最大径(Φmm)
12
12
16
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39327454
品番
JBL-000SS316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
最大径(Φmm)
12
バンド幅(mm)
9.9
材質
ステンレス(SUS316)
トラスコ品番
835-8769
厚さ(mm)
0.762
質量(g)
113
最小径(Φmm)
9.5
締付トルク(N・m)
4.5