※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
ホースクリップ 13.0mm(オールステンレス・SUS316)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
1セット(5個)
1セット(10個)
最大径(Φmm)
60
60
60
80
90
100
120
22
25
30
35
40
45
50
55
70
140
150
190
216
242
292
318
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39327567
品番
JBL-2XSS316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
最大径(Φmm)
60
バンド幅(mm)
13
材質
ステンレス(SUS316)
トラスコ品番
835-8808
厚さ(mm)
0.914
質量(g)
384
最小径(Φmm)
45
締付トルク(N・m)
7.9