曜日別特売
DGR3100JS-15D IC1028 チップ DGR イスカル 39328161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DGR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
材質SUS系対応コーティングチップ
厚さ(mm)3.1
コーナー半径(mm)0.05
内容量1セット(10個)注文コード39328161品番DGR3100JS-15D IC1028
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

2コーナー使いで経済的。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。

用途突っ切り材質SUS系対応コーティングチップトラスコ品番621-4631厚さ(mm)3.1コーナー半径(mm)0.05仕様3.1mm幅チップ勝手付き15°右勝手チップ・イスカルADG突/チップCOATCOAT穴の形状-チップブレーカ両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする