EMILY.WHT.36.235 帯電防止軽作業靴 EMILY SAFETY J 39328267

 

EMILY.WHT.36.235 帯電防止軽作業靴 EMILY SAFETY J 39328267
EMILY.WHT.36.235 帯電防止軽作業靴 EMILY SAFETY J 39328267
EMILY.WHT.36.235 帯電防止軽作業靴 EMILY SAFETY J 39328267

帯電防止軽作業靴 EMILY

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ホワイト
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード39328267品番EMILY.WHT.36.235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

マジックケーブル付きで調整可能です。ゴム製のソールで滑りにくいデザインです。ドライまたはウェットの床でも滑りにくいです。ミッドソールは軽量で、衝撃を吸収するので、疲れにくいです。吸汗速乾性に優れたクールマックス素材を使用しているので爽やかに履き続けられます。

用途室内作業など。ホワイトトラスコ品番116-3326質量(g)245材質ソール:ゴム、ミッドソール:軽量EVA、アッパー材:ネオプレン形状ローカット種類セーフティーシューズサイズ(cm)23.5甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする