151-29118 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329676

 

151-29118 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329676
151-29118 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329676

面取り・バリ取り用ブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(2本)適合ピンバイス型ハンドル152-29057注文コード39329676品番151-29118
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
適合ピンバイス型ハンドル152-29057トラスコ品番114-9119材質ハイス質量(g)10.5ブレードC60適合被削材種鉄工・アルミ:◎、ステンレス鋼:△、プラスチック:○適合刃長(mm)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする