シャビーブ
面取り・バリ取り用ブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(10本)
適合
152-00016・伸縮ホルダE・伸縮ホルダM
注文コード
39329755
品番
151-29043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
適合
152-00016・伸縮ホルダE・伸縮ホルダM
トラスコ品番
114-9096
材質
ハイス
質量(g)
2.6
ブレード
E320
適合被削材種
鉄工・アルミ:◎、ステンレス鋼:△、プラスチック:○
刃先角度(°)
93.5(右刃)
適合刃長(mm)
10.6