※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
防爆ヘックスキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
二面幅(mm)
8
2
3
4
5
6
8
10
12
14
17
19
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39331627
品番
CH0080B
参考基準価格(税別)
¥16,820
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
二面幅(mm)
8
全長(mm)
100
トラスコ品番
102-6583
材質
ベリリウム銅合金
質量(g)
67
首下長(mm)
36