EE1800B 防爆ロングノースプライヤー Ampco 39331767

防爆ロングノースプライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード39331767品番EE1800B
参考基準価格(税別)¥35,910販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
全長(mm)180トラスコ品番102-6458材質ベリリウム銅合金厚さ(mm)10質量(g)204切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする