※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
防爆スレッジハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
360
360
380
400
600
800
頭径(mm)
34
34
39
44
53
58
65
頭部長(mm)
105
105
125
135
150
160
205
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39331907
品番
FF0100B
参考基準価格(税別)
¥45,570
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
全長(mm)
360
頭径(mm)
34
頭部長(mm)
105
トラスコ品番
102-6469
材質
ベリリウム銅合金
質量(kg)
1