FF0150B 防爆スレッジハンマー Ampco 39331916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆スレッジハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)380
頭径(mm)39
頭部長(mm)125
内容量1本注文コード39331916品番FF0150B
参考基準価格(税別)¥67,990販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
全長(mm)380頭径(mm)39頭部長(mm)125トラスコ品番102-6470材質ベリリウム銅合金質量(kg)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする