※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
防爆スレッジハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
400
360
380
400
600
800
頭径(mm)
44
34
39
44
53
58
65
頭部長(mm)
135
105
125
135
150
160
205
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39331925
品番
FF0200B
参考基準価格(税別)
¥83,420
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
全長(mm)
400
頭径(mm)
44
頭部長(mm)
135
トラスコ品番
102-6471
材質
ベリリウム銅合金
質量(kg)
2