曜日別特売
JG0075B 防爆スクレーパー柄なし Ampco 39332065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆スクレーパー柄なし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃幅(mm)75
内容量1丁注文コード39332065品番JG0075B
参考基準価格(税別)¥35,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
全長(mm)220刃幅(mm)75トラスコ品番102-6485材質ベリリウム銅合金質量(g)672刃長(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする