※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
防爆スクレーパー柄なし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃幅(mm)
150
75
100
125
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39332099
品番
JG0150B
参考基準価格(税別)
¥68,660
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
全長(mm)
220
刃幅(mm)
150
トラスコ品番
102-6488
材質
ベリリウム銅合金
質量(kg)
1
刃長(mm)
65