※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IREGA
モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
最大口開き(mm)
19.2
19.2
29
43.12
62
全長(mm)
160
160
257
385
612
全8種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39332835
品番
77-6F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
口開き調整逆回しのモンキーレンチです。ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。
最大口開き(mm)
19.2
全長(mm)
160
トラスコ品番
114-6845
材質
合金鋼
質量(g)
110
表面処理
リン酸仕上