※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IREGA
モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
最大口開き(mm)
62
19.2
29
43.12
62
全長(mm)
612
160
257
385
612
全8種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39332896
品番
77-24F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
口開き調整逆回しのモンキーレンチです。ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。
最大口開き(mm)
62
全長(mm)
612
トラスコ品番
114-6843
材質
合金鋼
質量(kg)
4
表面処理
リン酸仕上