曜日別特売
SWO99XS-8F スーパーワイドエルゴ薄口モンキーレンチ IREGA 39333079

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーワイドエルゴ薄口モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)39
全長(mm)216
内容量1丁注文コード39333079品番SWO99XS-8F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
最大口開き(mm)39全長(mm)216トラスコ品番114-6856材質クロムバナジウム鋼質量(g)335表面処理リン酸仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする